24565
24565.080.040
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
Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado pasivado a negro 4.8 M8X40
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
40 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M8
Thread length (min.)
34
dk (max.)
14.5
Rosca total C ≤
40
k (max.)
4
L (mm)
40
n
2
P
1.25
t (min.)
1.6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
BS
≈4183
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
Números de artículo
Artículo No.
24565.080.040
EAN
8715492635686
UBB
951353774973
UNSPSC
31161504