text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado pasivado a negro 4.8 M6X20

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 20 mm
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado pasivado a negro
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M6
Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 20
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Estándares

BS ≈4183
DIN 963
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
NEN ≈2370

Números de artículo

Artículo No. 24565.060.020
EAN 8715492635549
UBB 950353851526
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.