text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 A Acero Cincado pasivado a negro 4.8 M5X35

  1. ART NR 24565.050.035
  2. EAN 8715492635471
  3. UBB 950353913748
  4. UNSPSC 31161504

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M5
Anchura (L) (mm) 35
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado pasivado a negro
Rosca (larga) Métrica
NF E25-123
BS 4183
DIN 963 A
ISO 2009
ASME B18.6.7M
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dk 9.2
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 2.5
n 1.2
P 0.80