24565
24565.050.012
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
Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado pasivado a negro 4.8 M5X12
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
12 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
Rosca total C ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
12
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
BS
≈4183
Números de artículo
Artículo No.
24565.050.012
EAN
8715492635426
UBB
950353913334
UNSPSC
31161504