text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 A Acero Cincado pasivado a negro 4.8 M3X16

  1. ART NR 24565.030.016
  2. EAN 8715492635297
  3. UBB 950353621515
  4. UNSPSC 31161504
Diámetro (d-D) M3
Anchura (L) (mm) 16
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado pasivado a negro
Rosca (larga) Métrica
ASME B18.6.7M
BS 4183
DIN 963 A
ISO 2009
NF E25-123
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dk 5.6
Rosca total C ≤ 22
k (max.) 1.65
n 0.8
P 0.50