Nedtrain Oud
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
24540
24540.080.090
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
Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M8X90
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
90 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M8
Thread length (min.)
34
dk (max.)
14.5
Rosca total C ≤
40
k (max.)
4
L (mm)
90
n
2
P
1.25
t (min.)
1.6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
DIN
963
NEN
≈2370
ISO
≈2009
Números de artículo
Artículo No.
24540.080.090
EAN
8715494509091
UBB
500621767689
UNSPSC
31161504