text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 A Acero Cincado 4.8 M8X25

  1. ART NR 24540.080.025
  2. EAN 8715492633873
  3. UBB 950353138650
  4. UNSPSC 31161504

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M8
Anchura (L) (mm) 25
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca (larga) Métrica
DIN 963 A
BS 4183
ISO 2009
ASME B18.6.7M
NF E25-123
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dk 14.5
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 4
n 2
P 1.25