24540
24540.050.006
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
Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M5X6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
6 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
Rosca total C ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
6
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
≈2370
DIN
963
NF
≈E25-123
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
Números de artículo
Artículo No.
24540.050.006
EAN
8715492633361
UBB
950353135193
UNSPSC
31161504