24540
24540.050.025
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
Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M5X25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
25 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
Rosca total C ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
25
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
963
BS
≈4183
ISO
≈2009
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
Números de artículo
Artículo No.
24540.050.025
EAN
8715492633453
UBB
950353135763
UNSPSC
31161504