text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 A Acero Cincado 4.8 M4X60

  1. ART NR 24540.040.060
  2. EAN 8715492633323
  3. UBB 950353134774
  4. UNSPSC 31161504

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M4
Anchura (L) (mm) 60
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca (larga) Métrica
BS 4183
DIN 963 A
ASME B18.6.7M
NF E25-123
ISO 2009
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dk 7.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.2
n 1
P 0.70