24540
24540.030.070
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
Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M3X70
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3
Longitud
70 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Rosca total C ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
70
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
BS
≈4183
ISO
≈2009
Números de artículo
Artículo No.
24540.030.070
EAN
8715494509084
UBB
500621767507
UNSPSC
31161504