text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 A Acero Cincado 4.8 M3X25

  1. ART NR 24540.030.025
  2. EAN 8715492632920
  3. UBB 950353131622
  4. UNSPSC 31161504

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M3
Anchura (L) (mm) 25
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca (larga) Métrica
BS 4183
ISO 2009
DIN 963 A
ASME B18.6.7M
NF E25-123
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dk 5.6
Rosca total C ≤ 22
k (max.) 1.65
n 0.8
P 0.50