24540
24540.200.060
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
Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M20X60
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Longitud
60 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M20
Thread length (min.)
70
dk (max.)
36
Rosca total C ≤
80
k (max.)
10
L (mm)
60
n
5
P
2.5
t (min.)
4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈4183
DIN
963
NEN
≈2370
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
Números de artículo
Artículo No.
24540.200.060
EAN
8715492634429
UBB
950353142934
UNSPSC
31161504