text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 A Acero Cincado 4.8 M20X50

  1. ART NR 24540.200.050
  2. EAN 8715492634412
  3. UBB 950353142850
  4. UNSPSC 31161504

Precio por 
-


Embalaje: 50
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M20
Anchura (L) (mm) 50
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca (larga) Métrica
ASME B18.6.7M
DIN 963 A
ISO 2009
NF E25-123
BS 4183
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dk 36
Rosca total C ≤ 80
k (max.) 10
n 5
P 2.50