text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 A Acero Cincado 4.8 M2,5X6

  1. ART NR 24540.025.006
  2. EAN 8715492632616
  3. UBB 950353129907
  4. UNSPSC 31161504

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M2,5
Anchura (L) (mm) 6
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca (larga) Métrica
ISO 2009
ASME B18.6.7M
NF E25-123
DIN 963 A
BS 4183
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dk 4.7
Rosca total C ≤ 20
k (max.) 1.5
n 0.6
P 0.45