24540
24540.160.060
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
Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M16X60
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Longitud
60 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M16
Thread length (min.)
58
dk (max.)
29
Rosca total C ≤
70
k (max.)
8
L (mm)
60
n
5
P
2
t (min.)
3.2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
BS
≈4183
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
Números de artículo
Artículo No.
24540.160.060
EAN
8715492634351
UBB
950353142280
UNSPSC
31161504