Nedtrain Oud
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
24540
24540.100.045
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
Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M10X45
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
45 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M10
Thread length (min.)
40
dk (max.)
18
Rosca total C ≤
50
k (max.)
5
L (mm)
45
n
2.5
P
1.5
t (min.)
2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
963
ISO
≈2009
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
Números de artículo
Artículo No.
24540.100.045
EAN
8715492634078
UBB
950353630680
UNSPSC
31161504