text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Cincado 5/16-24X1.1/2

  1. ART NR U07567.031.0150
  2. EAN 8715492887665
  3. UBB 500625368708
  4. UNSPSC 31162400

Precio por 
-


Embalaje: 50
Solo embalaje completo
Diámetro 5/16
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Largura (L) (Inch - ft) 1.1/2
Material técnico ASTM F835
Dirección del hilo Derecha
TPI 24
Tratamiento de superficie Cincado
ASME B18.3
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

A 0.656
H 0.198
J 3/16
LT (min.) 1.12
Hilos por pulgada 24