text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, currently we sometimes are showing multiple values for features on product pages. This is only an error in showing the values multiple times, the value that is showed is the right value. We apologize for this inconvenience.

Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Acero Sin revestimiento 010.9 M16X110

  1. ART NR 07400.160.110
  2. EAN 8715492084064
  3. UBB 952351363710
  4. UNSPSC 31161518

Precio por 
-


Embalaje: 25
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M16 , M16 , M16 , M16 , M16 , M16 , M16 , M16 , M16 , M16 , M16 , M16
Anchura (L) (mm) 110 , 110 , 110 , 110 , 110 , 110 , 110 , 110 , 110 , 110 , 110 , 110
Clase 010.9 , 010.9 , 010.9 , 010.9 , 010.9 , 010.9 , 010.9 , 010.9 , 010.9 , 010.9 , 010.9 , 010.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca (larga) Métrica
Info
  • Atención: el electrozincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
DIN ≈7991
ISO 10642
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones