Observaciones |
- Todas las longitudes son sólo valores guía y pueden desviarse.
- Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos tornillos tienen una capacidad de carga reducida.
- los tornillos de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
- Los tornillos de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".'.
|