text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Acero inoxidable (Inox) A2 M6X18

  1. ART NR 51060.060.018
  2. EAN 8715492264954
  3. UBB 952351623931
  4. UNSPSC 31161518

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M6
Anchura (L) (mm) 18
Observaciones
  • Todas las longitudes son sólo valores guía y pueden desviarse.
  • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos tornillos tienen una capacidad de carga reducida.
  • los tornillos de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
  • Los tornillos de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".'.
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
DIN ≈7991
ISO 10642
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.) 24
dk (max.) 12.16
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 3.72
P 1
s 4
α 90°
  1. Descargar modelo CAD