text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO ≈10642 Acero Derecha Dacromet 500 LC Grade A 010.9 M10X45

  1. ART NR 07403.100.045
  2. EAN 8715492150219
  3. UBB 954351254220
  4. UNSPSC 31161518

Precio por 
-


Embalaje: 1
Diámetro (d-D) M10
Anchura (L) 45
Clase 010.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Dacromet 500 LC Grade A
Rosca (larga) Métrica
Info
  • A DACROMET® surface coating eliminates the possibilities of damage which can arise due to hydrogen embrittlement.
NEN ≈2359
ISO ≈10642
DIN ≈7991
BS ≈4168-8
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

s 6
Rosca total C ≤ 50
dk (max.) 22.4
b 32
α 90º
P 1.50
k (max.) 6.2