text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO ≈10642 Acero Dacromet 500 LC Grade A 010.9 M8X16

  1. ART NR 07403.080.016
  2. EAN 8715492150028
  3. UBB 952351665353
  4. UNSPSC 31161518

Precio por 
-


Embalaje: 1
Diámetro (d-D) M8
Anchura (L) (mm) 16
Clase 010.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
DIN ≈7991
BS ≈4168-8
NEN ≈2359
ISO ≈10642
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

α 90º
P 1.25
k (max.) 4.96
s 5
dk (max.) 17.92
b (min.) 28
Rosca total C ≤ 45