text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO ≈10642 Acero Dacromet 500 LC Grade A 010.9 M6X50

  1. ART NR 07403.060.050
  2. EAN 8715492149961
  3. UBB 953351981642
  4. UNSPSC 31161518

Precio por 
-


Embalaje: 1
Diámetro (d-D) M6
Anchura (L) (mm) 50
Clase 010.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
ISO ≈10642
NEN ≈2359
DIN ≈7991
BS ≈4168-8
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dk (max.) 13.44
α 90º
P 1
b (min.) 24
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 3.72
s 4