text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, currently we sometimes are showing multiple values for features on product pages. This is only an error in showing the values multiple times, the value that is showed is the right value. We apologize for this inconvenience.

Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO ≈10642 Acero Dacromet 500 LC Grade A 010.9 M16X25

  1. ART NR 07403.160.025
  2. EAN 8715492150479
  3. UBB 953351472949
  4. UNSPSC 31161518

Precio por 
-


Embalaje: 1
Diámetro (d-D) M16 , M16 , M16 , M16 , M16 , M16 , M16 , M16 , M16 , M16 , M16 , M16
Anchura (L) (mm) 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25
Clase 010.9 , 010.9 , 010.9 , 010.9 , 010.9 , 010.9 , 010.9 , 010.9 , 010.9 , 010.9 , 010.9 , 010.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
BS ≈4168-8
ISO ≈10642
DIN ≈7991
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.) 44