text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior DIN ≈7991 Acero Sin revestimiento 010.9 M20X140

  1. ART NR 07400.200.140
  2. EAN 8715492084446
  3. UBB 950351484361
  4. UNSPSC 31161518

Precio por 
-


Embalaje: 10
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M20
Anchura (L) (mm) 140
Clase 010.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca (larga) Métrica
Info
  • Atención: el electrozincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
ISO 10642
DIN ≈7991
NEN 2359
BS 4168-8
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

P 2.50
k (max.) 10.16
Rosca total C ≤ 90
s 12
b (min.) 52
α 90º
dk (max.) 40.32
  1. Descargar modelo CAD