text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior DIN ≈7991 Acero Sin revestimiento 010.9 M18X70

  1. ART NR 07400.180.070
  2. EAN 8715492084194
  3. UBB 952351364130
  4. UNSPSC 31161518

Precio por 
-


Embalaje: 25
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M18
Anchura (L) (mm) 70
Clase 010.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca (larga) Métrica
Info
  • Atención: el electrozincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
NEN 2359
ISO 10642
DIN ≈7991
BS 4168-8
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

Rosca total C ≤ 60
P 2.50
s 12
k (max.) 8
α 90º
dk (max.) 33
b (min.) 42