text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior DIN ≈7991 Acero Cincado 08.8 M3X8

  1. ART NR 07470.030.008
  2. EAN 8715492150998
  3. UBB 950351485764
  4. UNSPSC 31161518

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M3
Anchura (L) (mm) 8
Clase 08.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca (larga) Métrica
DIN ≈7991
ISO 10642
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

α 90º
s 2
b (min.) 18
P 0.50
k (max.) 1.86
Rosca total C ≤ 25
dk (max.) 6.72
  1. Descargar modelo CAD