Tornillos
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
Tornillos
Tornillos
51210
51210.020.010
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
Tornillo cabeza avellanada abombada ranurada DIN 964 A Acero inoxidable (Inox) A2 M2X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
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
M2
Longitud
10 mm
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
0.26
Codigo SA
7318155290
Dimensiones
d-D
M2
Longitud del hilo (mín.)
16
dk (max.)
3.8
f ≈
0.5
Rosca total C ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
10
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
964
NEN
≈2371
ISO
≈2010
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NF
≈E25-124
Números de artículo
Artículo No.
51210.020.010
EAN
8715492274571
UBB
950353536226
UNSPSC
31161504