24570
24570.080.020
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
Tornillo cabeza avellanada abombada ranurada DIN 964 Acero Cincado 4.8 M8X20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
20 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M8
Thread length (min.)
34
dk (max.)
14.5
f ≈
2
Rosca total C ≤
40
k (max.)
4
L (mm)
20
n
2
P
1.25
t (min.)
3.2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
≈2371
NF
≈E25-124
BS
≈4183
ISO
≈2010
ASME
≈B18.6.7M
DIN
964
Números de artículo
Artículo No.
24570.080.020
EAN
8715492636379
UBB
950353151679
UNSPSC
31161504