text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada abombada ranurada DIN 964 A Acero Cincado 4.8 M6X40

  1. ART NR 24570.060.040
  2. EAN 8715492636324
  3. UBB 950353151265
  4. UNSPSC 31161504

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M6
Anchura (L) (mm) 40
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca (larga) Métrica
ISO 2010
DIN 964 A
ASME B18.6.7M
BS 4183
NF E25-124
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dk 11
f ≈ 1.5
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 3
n 1.6
P 1