text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada abombada ranurada DIN 964 A Acero Cincado 4.8 M4X8

  1. ART NR 24570.040.008
  2. EAN 8715492635990
  3. UBB 950353148303
  4. UNSPSC 31161504

Precio por 
-


Embalaje: 500
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M4
Anchura (L) (mm) 8
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca (larga) Métrica
BS 4183
NF E25-124
DIN 964 A
ISO 2010
ASME B18.6.7M
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dk 7.5
f ≈ 1
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.2
n 1
P 0.70