text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada abombada ranurada DIN 964 Acero Cincado 4.8 M4X30


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 30 mm
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M4
Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
f ≈ 1
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 30
n 1
P 0.7
t (min.) 1.6

Estándares

BS ≈4183
NF ≈E25-124
ASME ≈B18.6.7M
DIN 964
NEN ≈2371
ISO ≈2010

Números de artículo

Artículo No. 24570.040.030
EAN 8715492636058
UBB 950353148972
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.