24570
24570.030.008
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
Tornillo cabeza avellanada abombada ranurada DIN 964 Acero Cincado 4.8 M3X8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3
Longitud
8 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
f ≈
0.75
Rosca total C ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
8
n
0.8
P
0.5
t (min.)
1.2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
≈E25-124
DIN
964
ISO
≈2010
BS
≈4183
NEN
≈2371
ASME
≈B18.6.7M
Números de artículo
Artículo No.
24570.030.008
EAN
8715492635860
UBB
950353147495
UNSPSC
31161504