text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada abombada ranurada DIN 964 A Acero Cincado 4.8 M3X25

  1. ART NR 24570.030.025
  2. EAN 8715492635921
  3. UBB 950353147982
  4. UNSPSC 31161504

Precio por 
-


Embalaje: 500
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M3
Anchura (L) (mm) 25
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca (larga) Métrica
BS 4183
DIN 964 A
NF E25-124
ASME B18.6.7M
ISO 2010
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dk 5.6
f ≈ 0.75
Rosca total C ≤ 20
k (max.) 1.65
n 0.8
P 0.50