24570
24570.030.020
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
Tornillo cabeza avellanada abombada ranurada DIN 964 Acero Cincado 4.8 M3X20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3
Longitud
20 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
f ≈
0.75
Rosca total C ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
20
n
0.8
P
0.5
t (min.)
1.2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈4183
DIN
964
NF
≈E25-124
NEN
≈2371
ISO
≈2010
ASME
≈B18.6.7M
Números de artículo
Artículo No.
24570.030.020
EAN
8715492635914
UBB
950353147800
UNSPSC
31161504