text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada, ranura iso 2009 ISO 2009 Acero Sin revestimiento 4.8 M6X20

/ Precio por 
-

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 4.8
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Caracteristicas de conducción Ranura
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro (d-D) M6
Anchura (L) (mm) 20
Clase 4.8
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Caracteristicas de conducción Ranura
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica

Dimensiones

Thread length (min.) 38
dk (max.) 11.3
Rosca total C ≤ 45
k (max.) 3.3
n 1.6
P 1
t (min.) 1.6

Estándares

ISO 2009
NF E25-123

Números de artículo

Artículo No. 24545.060.020
EAN 8717077318106
UBB 500651035874
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate