text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada, ranura iso 2009 ISO 2009 Acero Sin revestimiento 4.8 M5X25

/ Precio por 
-

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 4.8
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Caracteristicas de conducción Ranura
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro (d-D) M5
Anchura (L) (mm) 25
Clase 4.8
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Caracteristicas de conducción Ranura
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica

Dimensiones

Thread length (min.) 38
dk (max.) 9.3
Rosca total C ≤ 45
k (max.) 2.7
n 1.2
P 0.80
t (min.) 1.2

Estándares

ISO 2009

Números de artículo

Artículo No. 24545.050.025
EAN 8717077318014
UBB 500651034968
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate