Tornillos autorroscante
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
Tornillos autorroscante
28100
28100.042.025
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
Tornillo autorroscante para chapa cabeza hexagonal con collar DIN ≈6928 C Acero Cincado ST4,2X25MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4.2 mm
Longitud
25 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
c
0.8
dc
8.8
D (mm)
4.2
k
4.1
L (mm)
25
P
1.4
s
7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈6928 C
BS
≈7599
ISO
≈7053 C
Números de artículo
Artículo No.
28100.042.025
EAN
8715492951939
UBB
950352144691
UNSPSC
31161507