Tornillos autorroscante
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
Tornillos autorroscante
28100
28100.035.009
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
Tornillo autorroscante para chapa cabeza hexagonal con collar DIN ≈6928 C Acero Cincado ST3,5X9,5MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3.5 mm
Longitud
9.5 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
c
0.6
dc
8.3
D (mm)
3.5
k
3.4
L (mm)
9.5
P
1.3
s
5.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈7053 C
BS
≈7599
DIN
≈6928 C
Números de artículo
Artículo No.
28100.035.009
EAN
8715492951854
UBB
950352143867
UNSPSC
31161507