Tornillos autorroscante
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
Tornillos autorroscante
26080
26080.029.013
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
Tornillo autorroscante hexagonal DIN 7976 C Acero Cincado ST2,9X13MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.9 mm
Longitud
13 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Dimensiones
D (mm)
2.9
k
1.5
L (mm)
13
P
1.1
s
5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈1479 C
DIN
7976 C
BS
≈4174-AB
ASME
≈B18.6.5M-AB
NF
≈E25-662 C
Números de artículo
Artículo No.
26080.029.013
EAN
8717077073081
UBB
500645224493
UNSPSC
31161507