HERBO BVBA
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
Tornillos autorroscante
26456
26456.039.025
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
Tornillo autorroscante cabeza larga oval Phillips Acero Cincado pasivado a negro ST3,9X25MM
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3.9 mm
Longitud
25 mm
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Autorroscante
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Dimensiones
dc (max.)
10
D (mm)
3.9
k
2.5
L (mm)
25
Nr. ranura
2
P
1.4
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
26456.039.025
EAN
8715493560932
UBB
950352951798
UNSPSC
31161507