Algemeen Allen
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
Tornillos autorroscante
26456
26456.039.019
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
Tornillo autorroscante cabeza larga oval Phillips Acero Cincado pasivado a negro ST3,9X19MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3.9 mm
Longitud
19 mm
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Autorroscante
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Dimensiones
dc (max.)
10
D (mm)
3.9
k
2.5
L (mm)
19
Nr. ranura
2
P
1.4
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
26456.039.019
EAN
8715492656797
UBB
950352664029
UNSPSC
31161507