Tornillos autorroscante
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
Tornillos autorroscante
26456
26456.035.016
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
Tornillo autorroscante cabeza larga oval Phillips Acero Cincado pasivado a negro ST3,5X16MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3.5 mm
Longitud
16 mm
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Autorroscante
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Dimensiones
dc (max.)
9
D (mm)
3.5
k
2.3
L (mm)
16
Nr. ranura
2
P
1.3
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
26456.035.016
EAN
8715492656780
UBB
950352663948
UNSPSC
31161507