Tornillos autorroscante
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
Tornillos autorroscante
26000
26000.035.032
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
Tornillo autorroscante cabeza cilindrica con ranura DIN 7971 C Acero Niquelado ST3,5X32MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Niquelado
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3.5 mm
Longitud
32 mm
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Niquelado
Rosca
Autorroscante
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.1
L (mm)
32
n
1
P
1.3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-663 C
DIN
7971 C
BS
4174
ISO
1481 C
Números de artículo
Artículo No.
26000.035.032
EAN
8715492649973
UBB
950352038356
UNSPSC
31161507