Tornillos autorroscante
51600
51600.029.009
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
Tornillo autorroscante cabeza cilindrica con ranura DIN 7971 C Acero inoxidable (Inox) A2 ST2,9X9,5MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.9 mm
Longitud
9.5 mm
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Dimensiones
D (mm)
2.9
dk
5.6
k
1.75
L (mm)
9.5
n
0.8
P
1.1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7971 C
BS
4174
ISO
1481 C
NF
E25-663 C
Números de artículo
Artículo No.
51600.029.009
EAN
8715492299086
UBB
950352167957
UNSPSC
31161507