Nedtrain Oud
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
Tornillos autorroscante
51600
51600.022.009
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
Tornillo autorroscante cabeza cilindrica con ranura DIN 7971 C Acero inoxidable (Inox) A2 ST2,2X9,5MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.2 mm
Longitud
9 mm
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Dimensiones
D (mm)
2.2
dk
4.2
k
1.35
L (mm)
9
n
0.6
P
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
1481 C
NF
E25-663 C
BS
4174
DIN
7971 C
Números de artículo
Artículo No.
51600.022.009
EAN
8715494106887
UBB
500571492916
UNSPSC
31161507