Tornillos autorroscante
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
Tornillos autorroscante
26600
26600.029.008
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
Tornillo autorroscante cabeza cilindrica con ranura DIN 7971 C Acero Cincado ST2,9X8MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.9 mm
Longitud
8 mm
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
D (mm)
2.9
dk
5.6
k
1.75
L (mm)
8
n
0.8
P
1.1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7971 C
NF
E25-663 C
BS
4174
ISO
1481 C
Números de artículo
Artículo No.
26600.029.008
EAN
8712423009059
UBB
500654310126
UNSPSC
31161507