Tornillos autorroscante
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
Tornillos autorroscante
26402
26402.035.006
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
Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Pozidriv DIN 7981 C-Z Acero Cincado pasivado a negro ST3,5X6,5MM
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3.5 mm
Longitud
6.5 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Autorroscante
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.6
L (mm)
6.5
Nr. ranura
2
P
1.3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-658 C
DIN
7981 CZ
ASME
B18.6.4
ISO
7049 CZ
Números de artículo
Artículo No.
26402.035.006
EAN
8715492655400
UBB
950352434845
UNSPSC
31161507