Tornillos autorroscante
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
Tornillos autorroscante
26402
26402.029.008
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
Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Pozidriv DIN 7981 C-Z Acero Cincado pasivado a negro ST2,9X8MM
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.9 mm
Longitud
8 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Autorroscante
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
D (mm)
2.9
dk
5.6
k
2.2
L (mm)
8
Nr. ranura
1
P
1.1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.6.4
DIN
7981 CZ
ISO
7049 CZ
NF
E25-658 C
Números de artículo
Artículo No.
26402.029.008
EAN
8712423007888
UBB
500654298420
UNSPSC
31161507